Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz R&S® LCX200COM LCR Messbrücke digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X556622
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3629.8856P99
EAN/GTIN:
     4250138110584
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Die R&S®LCX LCR-Meter sind vielseitig einsetzbar und messen äußerst genau und schnell. Daher sind sie perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Entwicklung und Produktion geeignet. Mit zwei Gerätemodellen und verschiedenen Optionsmöglichkeiten werden Anwendungen bis zu 10 MHz Messfrequenz abgedeckt. Interne und externe Bias-Funktionen, umfassende Analysemöglichkeiten und vielseitige Testadapter runden das breite Einsatzspektrum ab.
Lieferumfang:
inkl. Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Länge:
357 mm
Breite:
362 mm
Temperatur:
-180 bis +180 °C
Gewicht:
2700 g
Schnittstellen:
USB + LAN
Typ:
R&S® LCX200COM
Messbereich Induktivität:
1 µH bis 100 H
Messfrequenz:
4 Hz bis 500 kHz
Anzeige:
digital
Frequenzbereich:
4 Hz bis 500 kHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 230 V/AC
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, R&S® LCX200COM, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 12.163,74*
€ 12.594,53*
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 12.544,21*
€ 12.594,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13.741,25*
€ 14.203,80*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 14.338,77*
€ 14.374,94*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14.382,14*
€ 14.417,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.594,53*
€ 14.987,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.546,10*
€ 14.929,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12.416,42*
€ 14.775,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.289,13*
€ 14.624,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.163,74*
€ 14.474,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.4059.02
ab € 283,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.