Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stromstoßschalter 16A 1 Schließer, 1 Öffner 230 V/AC, 230 V/DC Y7-276298


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X551892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y7-276298
EAN/GTIN:
     4015082762988
Suchbegriffe:
Drucktaster
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Taster, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
LED-Farbe:
Orange
Breite:
17.5 mm
Nennspannung:
230 + 230 V/DC
Nennstrom:
16 A
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Produkt-Art:
Stromstoßschalter
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s 1ö, drucktaster, eaton drucktaster, Eaton, Z-PUL230/SO
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 20,165*
€ 26,845*
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 20,26*
€ 26,90*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 20,44*
€ 26,97*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 20,50*
€ 27,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,37*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.