Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster mit LED Z-PUL230/SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster mit LED Z-PUL230/SO
Taster mit LED Z-PUL230/SO
Artikel-Nr.:
     3517I-45211088
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276298
EAN/GTIN:
     4015082762988
Suchbegriffe:
Drucktaster
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Taster mit LED Z-PUL230/SO

Taster mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 20,175*
€ 27,115*
8 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 27,25*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 27,41*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 20,51*
€ 27,46*
1
€ 4,00*
ab € 20,22*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,115*
€ 32,26685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,665*
€ 28,16135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,315*
€ 26,55485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,945*
€ 26,11455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,175*
€ 24,00825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.