Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix 1625525 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3680W Timer-Funktion, START/STO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X533531
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     1625525
EAN/GTIN:
     4053199520114
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zum programmierten Ein- und Ausschalten z.B. von Weihnachtsbeleuchtung, Aquarienlicht etc.
Das große Display ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen flexiblen und minutengenauen Einstellungen der unterschiedlichen Schaltprogramme. Die Zeitschaltuhr verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz.

Abschreckung vor Dieben
Die Wochenzeitschaltuhr verfügt über eine Zufallsfunktion, die z. B. bei Abwesenheit im Urlaub Leuchten zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausschalten kann. Sie kann bis zu 16 mal am Tag Ein- und Ausgeschaltet werden.
Features:
Bis zu 16 Schaltzeiten pro Tag
Zufalls- und Countdown-Funktion
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Wochenzeitschaltuhr + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
145 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP44
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Wochenprogramm
Schaltstrom (max.):
16 A
Anzahl Schaltprogramme:
16
Besonderheiten:
Timer-Funktion + START/STOPP-Funktion + Zufallsfunktion
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3680 W
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
manuell
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,33*
1 Tag
4130
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,34*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 23,98*
€ 3,50*
ab € 23,65*
€ 32,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.