Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix 1625525 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3680W Timer-Funktion, START/STOPP-Funktion, Zufallsfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059891
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     1625525
EAN/GTIN:
     4053199520114
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Sygonix 1625525 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3680W Timer-Funktion, START/STOPP-Funktion, Zufallsfunktion

Bis zu 16 Schaltzeiten pro Tag
Zufalls- und Countdown-Funktion
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Zum programmierten Ein- und Ausschalten z.B. von Weihnachtsbeleuchtung, Aquarienlicht etc.
Das große Display ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen flexiblen und minutengenauen Einstellungen der unterschiedlichen Schaltprogramme. Die Zeitschaltuhr verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz.
Abschreckunk vor Dieben
Die Wochenzeitschaltuhr verfügt über eine Zufallsfunktion, die z. B. bei Abwesenheit im Urlaub Leuchten zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausschalten kann. Sie kann bis zu 16 mal am Tag Ein- und Ausgeschaltet werden.

Bis zu 16 Schaltzeiten pro Tag einstellbar ·Zufallsfunktion · Mit erhöhtem Berührungsschutz · Großes Display · Übersichtliche Darstellung

Kategorie: Steckdosen-Zeitschaltuhr
Länge (Tiefe): 73 mm
Anzeige: digital
Höhe: 145 mm
Besonderheiten: Timer-Funktion + START/STOPP-Funktion + Zufallsfunktion
Breite: 80 mm
Schaltzyklus: Wochenprogramm
Einsatzort: Innenbereich
Max. Schaltleistung: 3680 W
Anzahl Schaltprogramme: 16
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Herstellerfarbe: Weiß
Kürzeste Schaltzeit: 1 min
Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Steckdosen-Zeitschaltuhr
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1625525
EAN: 4053199520114
Zeitanzeige: 24 oder 12 Stunden
1 Stück Ni-MH 40mAh, 2.4V Akku-Pack eingebaut
Betriebstemperatur: 0-50°C
Standby-Leistung: 0,45W
Gewicht: 202 g

Lieferumfang: Wochenzeitschaltuhr + Bedienungsanleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,30*
1 Tag
4132
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,31*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 24,01*
€ 3,50*
ab € 23,72*
€ 32,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.