Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Durchgangssensor HmIP-SPDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X530291
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151159A0A
EAN/GTIN:
     4047976511594
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
bewegungsmelder (beleuchtung)
Dieser Durchgangssensor erkennt Personen beim Passieren einer Tür und registriert die Personenanzahl sowie Durchgangsrichtung.
Features:
Integrierter Sabotagekontakt
Zur Alarmauslösung nutzbar
Registriert Personenanzahl und Durchgangsrichtung
Lieferumfang:
Homematic IP Durchgangssensor · Abdeckung in Anthrazit · 2 x doppelseitiger Klebestreifen · 2 x Schrauben (3,0 x 30 mm) · 2 x Dübel (5 mm) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
45 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
128 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz:
868 MHz
Schutzart:
IP20
Gewicht:
106 g
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
290 m
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Durchgangssensor
Weitere Suchbegriffe: 04047976511594, Homematic IP, HmIP-SPDR, Hausautomation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 80,70*
€ 99,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 80,71*
€ 99,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,49*
€ 100,77*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 102,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.