Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0003 Herst.-Nr.: 151159A0 EAN/GTIN: 4047976511594 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Durchgangssensor mit Richtungserkennung ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig Personen beim Passieren einer Tür oder eines Durchganges. Dabei wird sowohl die Personenanzahl als auch die Durchgangsrichtung registriert. Der Sensor erkennt Personen bei Tag und Nacht in einem Erfassungsbereich von bis zu 4,5 Metern. Der Erfassungswinkel beträgt 66 Grad. Wird der Sensor zusammen mit anderen Homematic IP Geräten eingesetzt, können unzählige Nutzungsszenarien damit umgesetzt werden. So kann beispielsweise das Raumlicht beim Betreten automatisch eingeschaltet und beim Verlassen wieder ausgeschaltet werden. Zusätzlich dazu lässt sich der Sensor zum Auslösen eines Alarms einsetzen. Das Gerät wird waagerecht zum Boden montiert und kann dabei nicht nur im Türrahmen, sondern an verschiedensten Oberflächen und Stellen im Gebäude platziert werden. Bei einer Montagehöhe oberhalb von 80 Zentimetern, wird die Erkennung von Haustieren vermieden. Ein integrierter Sabotagekontakt sorgt für zusätzliche Sicherheit. Highlights - Optimaler Erfassungsbereich von ca. 4,5 m bei einem Erfassungswinkel von 66 Grad zuverlässige Erkennung auch bei Dunkelheit
- In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten kann, abhängig von der definierten Durchgangsrichtung, Licht beim Betreten eines Raumes eingeschaltet und beim Verlassen eines Raumes wieder ausgeschaltet werden
- Der Sensor kann zusätzlich zum Auslösen eines Alarms genutzt werden
- Ideal für den Einsatz im seitlichen Türrahmen dank Batteriebetrieb und kompakter Bauform
- Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Das unerwünschte Erkennen von Haustieren kann durch eine Montagehöhe ab 80 cm vermieden werden Warnung über die Homematic IP App bei Demontage oder Manipulation dank integriertem Sabotagekontakt
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
- Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
- Stromaufnahme: 50 mA max.
- Batterielebensdauer: 2 Jahre (typisch)
- Schutzart: IP20
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 290 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 267 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HmIP-SPDR, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 80,70* | € 99,61* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 80,71* | € 99,62* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 80,49* | € 100,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,96* | € 102,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,70* | € 105,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|