Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Durchgangssensor HmIP-SPDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1625931-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151159A0A
EAN/GTIN:
     4047976511594
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
bewegungsmelder (beleuchtung)
Homematic IP Funk Durchgangssensor HmIP-SPDR

Homematic IP Durchgangssensor mit Richtungserkennung

Integrierter Sabotagekontakt
Zur Alarmauslösung nutzbar
Registriert Personenanzahl und Durchgangsrichtung

Dieser Durchgangssensor erkennt Personen beim Passieren einer Tür und registriert die Personenanzahl sowie Durchgangsrichtung.

Ausstattung:
Optimaler Erfassungsbereich von ca. 4,5 m bei einem Erfassungswinkel von 66° · Zuverlässige Erkennung auch bei Dunkelheit · In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten kann, abhängig von der definierten Durchgangsrichtung, Licht beim Betreten eines Raumes eingeschaltet und beim Verlassen eines Raumes wieder ausgeschaltet werden · Sensor kann zusätzlich zum Auslösen eines Alarms genutzt werden · Ideal für den Einsatz im seitlichen Türrahmen dank Batteriebetrieb und kompakter Bauform · Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben · Unerwünschtes Erkennen von Haustieren kann durch eine Montagehöhe ab 80 cm vermieden werden · Warnung über die Homematic IP App bei Demontage oder Manipulation dank integriertem Sabotagekontakt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 106 g · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 290 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Erfassungsbereich: ca. 4,5 m · Erfassungswinkel: 66° · Batterien: 2 x AA-Mignon, 1,5 V, LR6 · Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.) · Stromaufnahme: max. 50 mA · Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Lieferumfang:
Homematic IP Durchgangssensor · Abdeckung in Anthrazit · 2 x doppelseitiger Klebestreifen · 2 x Schrauben (3,0 x 30 mm) · 2 x Dübel (5 mm) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 128 x 45 x 22 mm
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
290 m
Betriebsspannung:
3 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
106 g
Produkt-Art:
Durchgangssensor
Weitere Suchbegriffe: 04047976511594, Homematic IP, 151159A0A, HmIP-SPDR, Hausautomation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 80,70*
€ 99,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 80,71*
€ 99,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,49*
€ 100,77*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 102,12*
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.