Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 16008 Hochschiebesicherung Passend für (Rollladensysteme) Mini, Schellenberg Maxi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519852
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     16008
EAN/GTIN:
     4003971160083
Suchbegriffe:
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Rollladen Klemmsicherung
Rollladensicherung
Die Universal Hochschiebesicherung und Rolladenaufhängung für manuelle, elektrische oder kurbelbetriebene Rollläden verhindert das Hochschieben des Rolladens von außen.

Das Befestigungsglied wird durch eine einfache Klippbefestigung an der Vierkantlochung der Rollladenwelle mit 40, 50 oder 60 mm Durchmesser festgeklemmt. Die Metallspangen sind auf eine Vierkantlochung mit 58, 65 oder 73 mm flexibel einstellbar. Alternativ ist eine Verschraubung an der Rollladenwelle möglich, wobei zu beachten ist, dass ein verbauter Rolladenmotor durch die Schrauben nicht beschädigt wird.

Auf der anderen Seite der Hochschiebesicherung befindet sich das umkehrbare Aufnahmeprofil für Mini- oder Maxi-Rollladenprofile. Je nachdem welches Rollladensystem verbaut ist, wählen Sie entweder die Seite für Mini- oder für Maxi-Profile aus und schieben die Aufhängung seitlich auf den oberen Profilstab des Rollladenpanzers. Pro Hochschiebesicherung sollte ein Panzergewicht von 7 kg nicht überschritten werden. Bis zu einer Rollladenbreite von 140 cm sind zwei Rollladenaufhängungen ausreichend. Für jede weitere 80 cm benötigen Sie eine weitere Universal Hochschiebesicherung, um eine problemlose Wickelung des Rollladens zu ermöglichen.

Die Anzahl der mittleren Glieder richtet sich nach der Höhe des Rollladenpanzers im Kasten und der Breite des Rollladenkastens. Die Höhe der Aufhängung ist durch einfaches Entfernen der überflüssigen Glieder einstellbar.
Die Hochschiebesicherung von Schellenberg ist für Sturz- bzw. Neubaukästen sowie für herkömmliche Vorbau- oder Aufsatzrollläden geeignet. Die Universal Hochschiebesicherung ist optimal einsetzbar bei Getrieben mit Rutschkupplung oder Endeinschlag. Als optimale Ergänzung dient sie beim Einbau von Rollladenmotoren mit Hinderniserkennung, wie die PLUS und PREMIUM Rollladenmotoren von Schellenberg. Bei Elektroantrieben ohne Endabschaltung ist die Hochschiebesicherung ungeeignet.
Features:
Mehr Sicherheit und einfache Montage ohne Schrauben
Für manuelle, elektrische oder kurbelbetriebene Rolläden
Einfache Klippbefestigung an der Vierkantlochung der Rollladenwelle
Umkehrbares Aufnahmeprofil, für Mini- oder Maxi-Profile verwendbar
Geeignet für Rollladenwellen mit Ø 40, 50 oder 60 mm
Lieferumfang:
2 x Universal Hochschiebesicherungen
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
196 mm
Gewicht:
119 g
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Passend für:
Schellenberg Mini + Schellenberg Maxi
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Hochschiebesicherung
Weitere Suchbegriffe: rolladensicherung schellenberg, rolladen klemmsicherung, Schellenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.