Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Maxi STANDARD 20Nm 20621 Rohrmotor 60mm 34kg 145W 20 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519682
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20621
EAN/GTIN:
     4003971206217
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
Der mechanische Rohrmotor STANDARD mit 20 Nm dient der Motorisierung eines Rollladens bis zu einer Fläche von 8,5 m² und einem Gewicht von 34 kg. Er ist für das Rollladensystem Maxi ausgelegt und wird direkt in die Achtkantwelle mit einem Durchmesser von 60 mm eingebaut. Die Endlagen werden nach dem Einbau mechanisch mit einem Einstellstift eingestellt.

Der laufruhige Rohrmotor STANDARD zeichnet sich durch eine starke, verschleißarme Bremse sowie einen wartungsfreien Motor mit einer hochwertigen Getriebeeinheit mit Sinterzahnrädern aus. Ein extrabreiter Mitnehmer kompensiert eine ungerade zugeschnittene Rollladenwelle und die Sondergröße des Adapters sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Rollladenwelle. Durch einen thermischen Überlastungsschutz schaltet sich der Motor bei Überhitzung ab und schont so den Motor. Für die Steuerung des Rohrmotors STANDARD wird ein separat erhältliches Steuerelement benötigt. Hierfür eignen sich die Schellenberg Rollladenschalter oder die Schellenberg Zeitschaltuhren. Die Steuerung mehrerer Rollladenmotoren lässt sich durch die Verwendung eines Relais realisieren. Für den Einbau in den Rollladenkasten liegt ein höhenverstellbares Wandlager dem Lieferumfang bei. Die Stromversorgung erfolgt über ein vieradriges Anschlusskabel mit 2 m Länge.

Mit dem Rohrmotor STANDARD haben Sie die Option zu einem späteren Zeitpunkt eine Funk-Steuerung nachzurüsten. Dafür benötigen Sie ein Schellenberg Funk-Rollladenschalter oder ein Schellenberg Funk-Empfangsmodul. Die Funk-Steuerung ermöglicht die Bedienung des Motors aus der Ferne, mit einem Schellenberg Funk-Handsender oder einer Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr. Nach einer Funknachrüstung kann der Rohrmotor STANDARD in ein kompatibles Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg integriert werden.
Features:
Mechanische Endlageneinstellung mit Einstellstift
Starke Bremse, wartungsfreier Motor und extrabreiter Mitnehmer
Maximale Kunststoff-Rollladenfläche von 8,5 m² und 34 kg Gewicht
Für Rollladensystem Maxi und Achtkantwellen mit Ø 60 mm
Funk-Steuerung und Einbindung in ein Smart Home nachträglich möglich
Lieferumfang:
1 x Rohrmotor Standard Maxi 20 Nm mit Kabel
1 x Adapter-Set
1 x Wandlager
1 x Einstellwerkzeug
1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Zuleitungslänge:
2 m
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Motor-Leistung:
145 W
Betriebsspannung:
230 V
Drehmoment:
20 Nm
Drehzahl:
15 U/min
Endabschaltung:
mechanisch
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Zugkraft (max.):
34 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor schellenberg, smarthome rohrmotor, rohrmotor 20 nm, Schellenberg, Maxi STANDARD 20Nm, Fensterantrieb, rolladenmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.