Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 21211 SmartHome Rohrmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519382
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     21211
EAN/GTIN:
     4003971212119
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
Mit dem Funk-Rollladenmotor Premium 10 Nm Maxi motorisieren und bedienen Sie Ihre Rollläden per Funk-Sender, App oder Sprachbefehl. Er ist wartungsfrei, laufruhig und motorisiert Rollläden bis 20 kg Gewicht. Zum Lieferumfang gehört ein Adapter-Set, ein zwei Meter langes Stromkabel sowie ein höhenverstellbares Leiselauf-Wandlager. Der extra breite Adapter gleicht einen unsauberen Wellenzuschnitt aus und sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Maxi-Rollladenwelle.

Rollladen aus der Ferne steuern
Ein Rollladenmotor mit Funk ist praktisch, da er sich mit entsprechendem Zubehör aus der Ferne bedienen lässt. Ebenso reduziert sich der Aufwand beim montieren und einstellen. Anders als bei mechanischen Rollladenmotoren benötigen Sie zum Steuern keinen Rollladenschalter. Somit entfällt das aufwendige Verkabeln des Steuerelements. Zum Bedienen und Einstellen wählen Sie stattdessen eines der folgenden Steuerelemente aus: Einen Schellenberg Funk-Sender, eine Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr oder ein Smart Home System von Schellenberg, Smart Friends oder Magenta SmartHome.

Fürs Smart Home optimiert
Entwickelt und optimiert wurde der Funk-Rollladenmotor Premium für die Einbindung in ein Smart Home System von Schellenberg, Smart Friends oder Magenta SmartHome. Die Endlagen lassen sich im Smart Home per Funk-Sender oder bequem per App mit dem Smartphone oder Tablet einstellen.

Highlights der neusten Generation
Innovativ ist die bidirektionale Funk-Kommunikation, mit welcher der Rollladenmotor Funksignale empfängt und sendet. Damit lässt sich über die Smart Home App die Position des Rollladens überprüfen und bei Bedarf prozentual anpassen. Mit der Over-the-Air-Update-Funktion bleibt Ihr Funk-Rollladenmotor aktuell und meldet dank des Keep-Alive-Modus ständig seinen Status. Auf diese Weise benachrichtigt Sie der Motor in Sekundenschnelle per App, wenn ein Problem auftritt. Diese Pushnachricht erhalten Sie, wenn Sie den Funk-Rollladenmotor in ein Smart Home System integrieren.

Rollladen per Sprachbefehl bedienen
Noch mehr Komfort bietet die optionale Steuerung des Funk-Rollladenmotors Premium 10 Nm Maxi per Sprachbefehl. Hierfür benötigen Sie eine kompatible Smart Home Steuerzentrale und einen smarten Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant. Sobald die Zentrale und der Lautsprecher miteinander verbunden sind, ist der Rollladenmotor für die Sprachsteuerung freischaltbar. Anschließend lässt sich der Rollladen mithilfe Ihres smarten Assistenten per Sprachbefehl öffnen oder schließen.

Rollladenmotor mit höchster Funksicherheit
Damit Ihr Zuhause zu jederzeit sicher ist, entwickelten wir unser propritäres Schellenberg Funk-Protokoll auf höchstem Sicherheitsniveau. Das macht den Rollladenmotor manipulationssicher, sodass sich Ihr Rollladen nicht von Unbefugten steuern lässt.

Ein Rollladenmotor mit hoher Lebensdauer
Erkennt der Funk-Rollladenmotor Premium bei der Auffahrt eine Blockade, schaltet die elektronische Steuerung den Motor ab. Der Motor schaltet ebenfalls ab, wenn er die maximale Zuglast des Rollladenmotors übersteigt. Das kann passieren, wenn der Rollladen beispielsweise an der Fensterbank festfriert. Gleichermaßen reagiert der thermische Überlastungsschutz, wenn Sie den Rollladenmotor durch zu häufiges bedienen überhitzen. Diese Funktionen sind in allen Funk-Rollladenmotoren standardmäßig vorhanden und erhöhen die Lebensdauer des Motors.

Wichtiger Hinweis
Die bidirektionalen Funktionen sowie die Sprachsteuerung sind ausschließlich im Smart Friends System und im Magenta SmartHome System nutzbar. Nutzen Sie eine Schellenberg SH1 Zentrale verwenden Sie bitte ein Schellenberg Funk-Senders zum Anlernen
Weitere Informationen:
Leistung:
113 W
Frequenz:
868 MHz
Schutzart:
IP44
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Schellenberg SmartHome
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor schellenberg, smarthome rohrmotor, rohrmotor 10 nm, Schellenberg, Maxi PREMIUM 10Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.