| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X512932 Herst.-Nr.: T210-A EAN/GTIN: 8427327253483 |
| |
|
| | |
| Dieser Lötkolben eignet sich perfekt für feine Lötarbeiten, bei denen eine hohe Präzision benötigt wird. Die Größe des Lötkolben erlaubt die Arbeit mit konventionellen oder kleinen SMD Bauteilen, sogar unter dem Mikroskop. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Lötspitze sorgen für bessere Ergebnisse und einen höheren Komfort. Die Lötspitzen können sehr leicht mit Hilfe der Abziehvorrichtung am Ablageständer gewechselt werden. Features: Kompatibel mit JBC Stationen CD, DI, DDE & DME Ablageständer AD-SE wird benötigt Spitzenfamilie Serie C210 Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 1 Stück | Kategorie: | Lötkolben | Spannung: | 24 V | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 53,83* | € 68,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,98* | € 72,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 56,58* | € 72,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,10* | € 75,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 64,82* | € 81,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|