| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800085 Herst.-Nr.: T210-A EAN/GTIN: 8427327253483 |
| |
|
| | |
| Dieser Lötkolben eignet sich perfekt für feine Lötarbeiten, bei denen eine hohe Präzision benötigt wird. Die Größe des Lötkolben erlaubt die Arbeit mit konventionellen oder kleinen SMD Bauteilen, sogar unter dem Mikroskop. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Lötspitze sorgen für bessere Ergebnisse und einen höheren Komfort. Die Lötspitzen können sehr leicht mit Hilfe der Abziehvorrichtung am Ablageständer gewechselt werden. Merkmale:- kompatibel mit JBC Stationen CD, DI, DDE & DME
- Ablageständer AD-SE wird benötigt
- Spitzenfamilie Serie C210
Lieferumfang:- 1 Stück Präzisions-Lötkolben T210 (ohne Spitzen)
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | T210-A/grüner Griff | Gewicht: | 80 g | Anschlusskabel: | 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T210-A, JBC-T210-A, JBC-2210000, 2210000, Standard-Handstück, JBC, Präzisionshandstück, Präzisions-Handstück, Lötgriff, Lötgriffel, Präzisions-Lötkolben, Präzisions-Lötgriff, Präzisions-Lötgriffel, Präzisionslötgriff, Präzisionslötgriffel, AD2210, AD 2210, T210 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 53,68* | € 68,18* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,74* | € 71,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 56,48* | € 71,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,15* | € 74,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 64,94* | € 81,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|