| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X512782 Herst.-Nr.: C245937 EAN/GTIN: 8427327254817 |
| |
|
| | |
| Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten, SMD-Bauteile oder Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie beispielsweise Masseflächenlöten. Features: Hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung Sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen Weitere Informationen: | | Typ: | C245937 | Spitzenform: | Rundform + gerade | Spitzen-Größe: | 0.6 mm | Passend für Marke: | JBC | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,98* | € 26,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,40* | € 28,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 21,30* | € 29,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,12* | € 36,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,63* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|