| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6067 Herst.-Nr.: C245937 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Konische Kartusche, C245937, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Masseflächen. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Geeignet für: | T245 | Spitzentyp: | Konisch | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,92* | € 26,62* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,10* | € 28,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,26* | € 28,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 21,17* | € 29,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,07* | € 36,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|