Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X50759 Herst.-Nr.: 115.176.0 EAN/GTIN: 4028232211571 |
| |
|
| | |
| Strom in jeder Arbeitshöhe und ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz. Dafür sorgt der Pendel-Stromverteiler mit seinen beidseitig 4 Steckdosen. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit großem Werkzeug-Haken. Features: Mit Stahl-Gliederkette Lieferumfang: Inkl. 3 m verzinkter Stahl-Gliederkette. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb + schwarz | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 8 | Kabel-Typ: | H07RN-F 3G 1,5 mm² | Kabellänge (Details): | 5.00 m | Mengenangaben: | 8fach | Nennspannung (Details): | 230 V | Nennstrom (Details): | 16 A | Herstellerfarbe: | Gelb + Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosen-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl steckdosenleiste 8fach 5m, baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler brennstuhl, 4007123048472, Brennenstuhl, Pendel-Stromverteiler, Hängeverteiler |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,5027* | € 24,6827* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,81* | € 26,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,96* | € 26,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,39* | € 27,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,53* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|