Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Rolladentaster AQUASTAR Polarweiß 4075012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X507381
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4075012
EAN/GTIN:
     4042811179694
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Rollladentaster, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR.
Weitere Informationen:
Tiefe:
56 mm
Höhe:
83 mm
Farbe:
weiß
Breite:
73 mm
Ausführung:
Rollladentaster
Komponente:
Komplett
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Rolladentaster
Material:
Polypropylen
Serie:
AQUASTAR
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Schaltkontakt:
Schraubenlose Klemmen
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Merten, MEG3755-8019
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 26,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,08*
€ 27,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,44*
€ 28,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 28,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,41*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.