Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA0174205 Lasttrennschalter 50A 1 x 90° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50614
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA0174205
EAN/GTIN:
     3245062221971
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 3polig
lasttrenner
Sicherungstrennschalter mit doppelter Unterbrechung je Phase. Für Verteilereinbau, Montage auf DIN-Schiene mit umkehrbaren Anschlussklemmen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Breite:
53.6 mm
Ausführung:
Sicherungstrennschalter
Schutzart:
IP40
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Typ:
BA0174205
Montageart:
Hutschiene
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
50 A
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
3 x Aus/Ein
Betätigungsart:
Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: baco lasttrenner, BACO, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 44,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 45,14*
€ 3,50*
ab € 46,81*
€ 61,68*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 70,68*
€ 90,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.