| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X488861 Herst.-Nr.: 41145 EAN/GTIN: 4250109132577 |
| |
|
| | |
| Netzbetriebener Erweiterungsempfänger für Funk-Türgong-System Bell. Mit blauem Blinklicht als optische Klingelanzeige und integriertem automatischen Nachtlicht (Leuchtfarbe weiß - Nachtlicht manuell abschaltbar). Features: Optische Klingelanzeige mit blauem Blinklicht Automatisches Nachtlicht integriert (Leuchtfarbe weiß) Nachtlicht manuell abschaltbar Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 33 mm | Höhe: | 67 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 106 mm | Ausführung: | BELL-250 RX | Frequenz: | 434 MHz | Optische Signalisierung: | Optisch und Akustisch | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme: | 230 V / 50 Hz | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit automatischem Nachtlicht | Komponente: | Empfänger | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,72* | € 36,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,45* | € 36,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,42* | € 64,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|