Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41145 Funkgong Empfänger mit automatischem Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676668-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41145
EAN/GTIN:
     4250109132577
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Bell-250 RX mit Nachtlicht

Optische Klingelanzeige mit blauem Blinklicht
Automatisches Nachtlicht integriert (Leuchtfarbe weiß)
Nachtlicht manuell abschaltbar

Netzbetriebener Erweiterungsempfänger für Funk-Türgong-System Bell. Mit blauem Blinklicht als optische Klingelanzeige und integriertem automatischen Nachtlicht (Leuchtfarbe weiß - Nachtlicht manuell abschaltbar).

Ausstattung:
Für Netzbetrieb 230V / 50Hz · Reichweite bis 100 Meter (Freifeld) · Erweiterbar (bis zu 4 Sender und/oder mehrere zusätzliche Empfänger).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): BELL-250 RX · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Optisch und Akustisch · Produkt-Art: Funkgong · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Stromaufnahme: 230 V / 50 Hz · Türklingel-Besonderheiten: mit automatischem Nachtlicht

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 106 x 67 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
1c. Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit automatischem Nachtlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Ausführung (allgemein):
BELL-250 RX
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Optisch und Akustisch
Stromaufnahme:
230 V / 50 Hz
Frequenz (LOV):
434 MHz
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 28,53*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 28,54*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 52,06*
€ 57,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.