| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X46616 Herst.-Nr.: 934059103 EAN/GTIN: 4250260206490 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Features: Hochflexible, doppelt isolierte PVC-Messleitung, stapelbare Stecker Ø 4mm, 25 cm Lieferumfang: 1 x Messleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Farbe: | gelb | Breite: | 7.5 mm | Kabellänge: | 25.00 cm | Nennspannung: | 30 + 60 V/DC | Typ: | MLN 25/2,5 GE | Nennstrom: | 32 A | Ø/Stecker-Typ: | 4 mm System | Leitungs-Querschnitt: | 2.5 mm² | Material: | PVC | Stecker-Besonderheiten: | stapelbar | Messkategorie: | CAT I | Herstellerfarbe: | Gelb | Anschluss A: | Lamellenstecker 4 mm | Anschluss B: | Lamellenstecker 4 mm | Temperaturbereich: | -15 bis +70 °C | Kontaktmaterial: | Ni | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 7,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,37* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,83* | € 7,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,17* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|