Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52190312 LED-Signalleuchte Gelb rund 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X463001
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52190312
EAN/GTIN:
     4021553085685
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Farbe:
gelb
Typ:
52190312
Betriebsstrom:
50 mA
Durchmesser:
20 mm
Lebensdauer:
50000 h
RoHS-konform:
Ja
Einbau-Ø:
20 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
blinkend
Abstrahlwinkel:
360 °
Wellenlänge:
600 nm
Montageart:
Schraubbefestigung
Form:
rund
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,67*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,69*
€ 3,50*
ab € 30,55*
€ 41,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.