| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1678599-BP Herst.-Nr.: 52190312 EAN/GTIN: 4021553085685 |
| |
|
| | |
| Barthelme 52190312 LED-Signalleuchte Gelb rund 24 V/DC 52190312
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 50 mA · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Form (Typ): rund · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: blinkend · Lebensdauer: 50000 h · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: 52190312 · Wellenlänge: 600 nm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, meldeleuchte gelb 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Barthelme, 52190312, LED, signalleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,12* | € 15,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,56* | € 41,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|