Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Solar Schwimmbecken-Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45975
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1041
EAN/GTIN:
     4009816019462
Suchbegriffe:
Pool-Thermometer
Poolthermometer
Schwimmbadthermometer
Schwimmthermometer
Einfach in den Pool legen und mit der Leine am Rand sichern, schon können Sie die Wassertemperatur bequem ablesen, ohne ins Wasser greifen zu müssen.
Features:
Schwimmt im Wasser
Mit Befestigungsleine
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
80 x 135 mm
Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Durchmesser:
80 mm
Auflösung:
0.1 °C
Außentemperatur:
-20 bis +50 °C
Auflösung Außentemperatur:
0.1 °C
Funktionen:
Wassertemperatur + MAX-/MIN-Werte
Genauigkeit:
1 °C
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
Solarzelle + Optional + LR44 Knopfzelle, inkl.
Produkt-Art:
Schwimmbecken-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: tfa poolthermometer, pool thermometer, TFA Dostmann, Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 17,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 12,20*
€ 17,86*
€ 3,50*
ab € 36,28*
€ 50,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
40.2007
ab € 16,81*
Sonstiges
TFA
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.