Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmbadthermometer SOLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmbadthermometer SOLAR
Schwimmbadthermometer SOLAR
Artikel-Nr.:
     133-301041
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816019462
Suchbegriffe:
Pool-Thermometer
Poolthermometer
Schwimmbadthermometer
Schwimmthermometer
Poolthermometer SOLAR
solarbetriebenes Schwimmbadthermometer mit großen Ziffern zum bequemen Ablesen, Max-Min-Funktion, C°/°F-Umschaltung, Befestigungsleine, inkl. Backup-Batterie 1x Typ LR44

Abmessungen: Ø80 x 90 x 131mm
Gewicht: 60g
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: tfa poolthermometer, pool thermometer, Schwimmbeckenthermometer, Wasserthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 17,84*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 12,20*
€ 17,86*
€ 3,50*
ab € 36,28*
€ 50,17*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
40.2007
ab € 16,81*
Sonstiges
TFA
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.