Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5017527 Abisolierzange 0.5 bis 6mm² 0.5 bis 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X453701
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5017527
EAN/GTIN:
     4053199531851
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Abisolieren und Crimpen isolierter und nichtisolierter Kabel. Mit spezieller Vorrichtung zum Abisolieren von feinen Kabeln.
Features:
Kabelführung und Längenanschlag
Zweikomponenten TPR Griff
Weitere Informationen:
Länge:
133 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
354 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Geeignet für:
Leiter
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, 04053199531851, TOOLCRAFT, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
311
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 38,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 38,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.