Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X45012 Herst.-Nr.: 60.1502.10 EAN/GTIN: 4009816023902 |
| |
|
| | |
| Dieser Funk-Wecker wird über das DCF77 Signal eingestellt und zeigt die Uhrzeit dank des kleinen digitalen Displays auf die Sekunde genau an. Alternativ kann auf das Datum und die Raumtemperatur umgeschaltet werden. Der Weckalarm holt Sie pünktlich aus den Federn. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Dank der hellen, rundherum laufenden Beleuchtung lässt sich die Anzeige auch im Dunkeln gut ablesen. Features: Digitale Anzeige von Sekunden, Datum oder Temperatur Helle rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung Alarm mit Weckwiederholung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 5.1 cm | Höhe: | 12 cm | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 12 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Innentemperatur: | -10 <bis/> +60 °C | Gewicht: | 206 g | Ausführung: | Funk | Alarmzeiten: | 1 | Anzeige: | analog + digital | Gehäusefarbe: | Grau + Weiß | Funktionen: | Weckwiederholung + Datum + Funk (DCF77) + Innentemperatur | Produkt-Art: | Wecker | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,60* | € 33,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,16* | € 33,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,49* | € 50,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,56* | € 52,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|