Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker mit digitaler Temperaturanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker mit digitaler Temperaturanzeige
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker mit digitaler Temperaturanzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804859
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1502.10
EAN/GTIN:
     4009816023902
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Dieser analoge Funk-Wecker wird über das DCF77 Signal eingestellt und zeigt die Uhrzeit dank des kleinen digitalen Displays auf die Sekunde genau an. Alternativ kann auf das Datum und die Raumtemperatur umgeschaltet werden. Der Weckalarm holt Sie pünktlich aus den Federn. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Dank der hellen, rundherum laufenden Beleuchtung lässt sich die Anzeige auch im Dunkeln gut ablesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
51 mm
Gewicht
206 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.