Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEHB1H1R0R Elektrolyt-Kondensator SMD 1 µF 50V 20% (Ø) 4.00mm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     615-X435271
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H1R0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
4.00 mm
Typ:
EEEHB1H1R0R
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
1 µF
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Tape cut
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1395
5
€ 14,99*
ab € 0,0884*
€ 0,2214*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,227*
10
€ 5,90*
ab € 0,091*
€ 0,3308*
5
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,3638*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865060640001
ab € 0,0762*
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1H1R0R
ab € 0,0745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.