Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHB1H1R0R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H1R0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: HB
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1395
5
€ 14,99*
ab € 0,0884*
€ 0,2214*
10
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,227*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,091*
€ 0,3308*
5
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,3638*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865060640001
ab € 0,0762*
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1H1R0R
ab € 0,0745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.