Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 865060640001 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 865060640001 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 865060640001 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627039
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060640001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEE1HA1R0AR
ab € 0,0561*
Ähnlich
Kemet
EDK105M050A9BAA
ab € 0,0721*
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H1R0R
ab € 0,0809*
Ähnlich
Panasonic
EEEHA1H1R0R
ab € 0,0804*
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1H1R0R
ab € 0,0745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.