Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Genius Port Funk-Zentrale vernetzbar netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X426781
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-6000001-01-XX
EAN/GTIN:
     4260432550832
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Der neue Genius Port lokalisiert alle Alarmmeldungen Ihrer funkvernetzten Rauchwarnmelder und leitet diese ins Internet, auf Ihr mobiles Endgerät und an Smart-Home-Systeme weiter. Jederzeit sicher – jederzeit informiert. Mit der kostenfreien Genius Control App lässt sich der Port schnell und einfach in Betrieb nehmen. Gleichzeitig lassen sich über die App alle Alarm- und Störungsmeldungen empfangen.
Features:
Feueralarme jederzeit und überall empfangen
Immer wissen, wo es brennt – dank Einzelmelderkennung
Zustandsmeldung im Störungsfall aus der Ferne möglich
Anbindung an Smart-Home-System digitalSTROM (Juni 2018)
Lieferumfang:
Genius Port + Netzteil (5 V DC) + Montagematerial (2 x Schrauben, 2 x Dübel) + Anleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb eines Genius Ports sind mindestens zwei funkvernetzte Rauchmelder (Genius Plus X / Genius Hx) inklusive Funkmodule nötig. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
360 g
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Stromversorgung:
netzbetrieben
Melder-Besonderheiten:
vernetzbar
Produkt-Art:
Funk-Zentrale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 274,94*
Frei Haus
ab € 234,58*
€ 274,95*
Frei Haus
ab € 237,86*
€ 277,45*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 247,03*
€ 287,19*
€ 3,50*
ab € 256,55*
€ 297,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.