Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X402041 Herst.-Nr.: 112225 EAN/GTIN: 4024163168809 |
| |
|
| | |
| Die DL 126 Einbauleuchte besticht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Features: Warm-Weiße LED Satinertes Schutzglas Geringe Einbautiefe (1.4 cm) Lieferumfang: LED-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passenden LED-Treiber bitte separat bestellen. Passenden Einbaurahmen bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 W | Farbe: | grau | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 1.4 cm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 160 lm | Material: | Aluminium + Kunststoff | Außen-Ø: | 6.5 cm | Einbau-Ø: | 5.7 cm | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 90 ° | Herstellerfarbe: | Metall (gebürstet) | Leistung je Leuchtmittel: | 3 W | Lichtstrom Gesamt: | 160 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, slv einbauleuchte led, SLV, DL 126, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,02* | € 21,42* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,75* | € 21,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,21* | € 22,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,46* | € 23,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,86* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|