Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DL 126 Einbaustrahler Grau LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DL 126 Einbaustrahler Grau LED G
SLV DL 126 Einbaustrahler Grau LED G
SLV DL 126 Einbaustrahler Grau LED G
SLV DL 126 Einbaustrahler Grau LED G
SLV DL 126 Einbaustrahler Grau LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85440923
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die DL 126 Einbauleuchte besticht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
16 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
170 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
12 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005444
ab € 12,18*
Zubehör
SLV
1005381
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.