Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FAAH1 XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt Polzahl (num): 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39703
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FAAH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
3 polige Chassisstecker, Erdung: Separater Massekontakt mit dem Gehäuse des Gegensteckers und Front Panel, horizontale Leiterplattenmontage.
Günstigste XLR Chassis Serie im runden Plastikgehäuse zur Panelmontage. Frontplattenauschnitt und Leiterplatten Layout sind zu 100% mit der A Serie kompatibel. Tulpenkontakt mit hohem Kontaktdruck für höchste Beständigkeit. Entflammbarkeit UL94 HB.
Features:
XLR-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
50 V/AC
Herst.-Teilenr.:
NC3FAAH1
Typ:
NC3FAAH1
Nennstrom:
6 A
Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt
Polzahl:
3
Anschluss:
Print
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik, Neutrik, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,58*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,65*
2 Tage
65
3
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.