Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FAAH1 XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651095-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FAAH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
flanschbuchse
XLR-Flanschstecker AA Serie

XLR-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt

3 polige Chassisstecker, Erdung: Separater Massekontakt mit dem Gehäuse des Gegensteckers und Front Panel, horizontale Leiterplattenmontage.
Günstigste XLR Chassis Serie im runden Plastikgehäuse zur Panelmontage. Frontplattenauschnitt und Leiterplatten Layout sind zu 100% mit der A Serie kompatibel. Tulpenkontakt mit hohem Kontaktdruck für höchste Beständigkeit. Entflammbarkeit UL94 HB.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herst.-Teilenr.: NC3FAAH1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 6 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt · Temperaturbereich: -30 - +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): NC3FAAH1 · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NC3FAAH1
Typ (Hersteller-Typ):
NC3FAAH1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder buchse, Neutrik, NC3FAAH1, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,16*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,27*
2 Tage
129
1
€ 7,95*
ab € 0,787*
€ 2,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MRX-B
ab € 6,83*
Zubehör
Neutrik
NC3MX-B
ab € 2,90*
Zubehör
Neutrik
NC3MXX-B
ab € 2,69*
Zubehör
Neutrik
SCF
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.