Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ENC28J60-I/SS Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller SPI™ SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39240
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Normen:
10 Base-T PHY
Funktionen:
Kontroller
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ENC28J60-I/SS
Protokoll:
Ethernet
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
3.1 V
Schnittstellen:
SPI™
Versorgungsstrom:
160 mA
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SSOP-28
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller
Weitere Suchbegriffe: ethernet controller ic, Microchip Technology, 770-7755, ic
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,53*
1 Tag
13617
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 5,68*
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,74*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48-I/SN
ab € 0,309*
Zubehör
Microchip Technology
AC164121
ab € 83,55*
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 65,80*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-971
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.