Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Evaluationsboard
>
Tochterplatine
>
Artikel
MICROCHIP AC164121 ETHERNET BORD,PICTAIL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1439829
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AC164121
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette:
-
Prozessorhersteller:
Microchip
Unterart Anwendung:
Ethernet-Controller
Lieferumfang des Kits:
Nur Leiterplatte
Kit-Anwendungsbereich:
Schnittstelle
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
-
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Schnittstellen/Datenaustausch
Weitere Suchbegriffe:
entwicklungskit microchip
,
entwicklungskit
,
Datenaustausch
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
Schnittstellen
,
MICROCHIP
,
AC164121
,
1439829
,
143-9829
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, Seriell-SPI MII, MIIM Voll-Duplex, Halb-Duplex 10Mbit/s 3,3 V, QFN 28-Pin
Microchip Technology
ENC28J60-I/ML
€ 5,94*
Zubehör
Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, Seriell-SPI MII, MIIM Voll-Duplex, Halb-Duplex 10Mbit/s 3,3 V, SSOP 28-Pin
Microchip Technology
ENC28J60-I/SS
€ 3,28*
Zubehör
Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, Seriell-SPI Voll-Duplex, Halb-Duplex 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbit/s 3,3 V, SPDIP
Microchip Technology
ENC28J60-I/SP
€ 5,92*
Zubehör
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, PDIP, 50ns THT 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit
Microchip Technology
25LC256-I/P
€ 1,63*
Zubehör
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 50ns SMD 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit
Microchip Technology
25LC256-I/SN
€ 2,10*
Zubehör
MICROCHIP AC164123 BORD,PICTAIL,PLUS ETHERNET
Microchip Technology
AC164123
€ 87,60*
Zubehör
MICROCHIP ENC28J60/SS ETHERNET CONTROLLER 8 KB RAM,28J60
Microchip Technology
ENC28J60/SS
€ 5,81*
Zubehör
Microchip Technology ENC28J60-I/SO Schnittstellen-IC - Ethernet-Kontroller SPI™ SOIC-28
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
€ 4,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.