Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 8.KIH40.5442.2500 Optisch Sackloch-Hohlwelle 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X388931
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     F000408A
EAN/GTIN:
     4045262409617
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Die auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegten inkrementalen Drehgeber Sendix Base KIH40 mit optischer Sensorik sind besonders für engen Einbauraum sowie kleinere Maschinen und Geräte geeignet.
Features:
Kompakt und robust
Nur 40 mm Außendurchmesser
Robuster Lageraufbau im Safety Lock™ Design
Sichere Inbetriebnahme: Verpolschutz und kurzschlussfest
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP64
Durchmesser:
40 mm
Flansch-Ø:
46 mm
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Schnittstellen:
Gegentakt (mit Invertierung)
Gehäusematerial:
Aluminium
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Besonderheiten:
Flansch mit Statorkupplung
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Max. Pulse pro Umdrehung:
2500
Ausführung:
Inkremental
Material (Flansch):
Aluminium
Flansch-Art (Ausführung):
Sackloch-Hohlwelle
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, Kübler Automation, 8KIH4054422500, 918-9115, drehgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 145,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 161,16*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 181,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,67*
€ 206,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 308,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.