Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-IW 450 2048304 Schlagschrauber 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X372471
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2048304
EAN/GTIN:
     4006825626186
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber einhell
elektro schlagschrauber
Der Einhell Elektro-Schlagschrauber CC-IW 450 ist ein praktischer und stets griffbereiter Helfer für den ambitionierten Heimwerker in der Werkstatt und der Garage. Mit seinen 450 Watt Leistung packt der Schlagschrauber kraftvoll zu, ob es Schrauben zu festigen gilt oder Muttern zu lösen sind. Das maximale Drehmoment von 300 Nm macht ihn zu einem kleinen Kraftpaket. Dennoch ist er mit seinen 2,3 Kilogramm Produktgewicht leicht und handlich. Der Softgrip erlaubt bequemes Arbeiten und bietet einen sicheren Halt. Selbst für anspruchsvollste Aufgaben ist der Einhell Elektro-Schlagschrauber CC-IW 450 durch sein robustes Schlagwerksgehäuse gut gerüstet. Der Elektro-Schlagschrauber erlaubt dank des Wippschalters einen schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf. Mit einer Kabellänge von 2 Metern ist ein guter Aktionsradius gegeben. Zum Lieferumfang des Schlagschraubers gehören mit den vier Stecknüssen (Größen 17, 19, 21 und 22 mm) die gängigsten Größen für die vielfältigsten Aufgaben in Garage und Werkstatt
Features:
Schnellen Radwechsel
Wippschalter für Rechts- und Linkslauf
Softgrip für bequemes Arbeiten
Robustes Schlagwerkgehäuse
Inkl. 4 Stecknüsse
Lieferumfang:
1x Elektro-Schlagschrauber CC-IW 450
4x Stecknüsse (17, 19, 21, 22 mm)
Weitere Informationen:
Höhe:
292 mm
Länge:
247 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
2.35 kg
Leistung (Details):
450 W
Spannung:
240 V
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagschrauber 300nm, Einhell, CC-IW 450, Akkuschlagschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,35*
€ 49,79*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 38,33*
€ 49,80*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 68,56*
€ 6,90*
ab € 57,84*
€ 73,05*
€ 3,50*
ab € 64,42*
€ 80,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.