Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-IW 450 450W 2600RPM Aluminium - Schwarz - Rot Schlagbohrmaschinen (2048304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-4131092
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2048304
EAN/GTIN:
     4006825626186
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber einhell
elektro schlagschrauber

Produkttext

Der Einhell Elektro-Schlagschrauber CC-IW 450 ist ein praktischer und stets griffbereiter Helfer für den ambitionierten Heimwerker in der Werkstatt und der Garage. Mit seinem 450 Watt Leistung packt der Schlagschrauber kraftvoll zu, ob es Schrauben zu festigen gilt oder Muttern zu lösen sind. Das maximale Drehmoment von 300 Nm macht ihn zu einem kleinen Kraftpaket. Dennoch ist er mit seinen 2,3 Kilogramm Produktgewicht leicht und handlich. Der Softgrip erlaubt bequemes Arbeiten und bietet einen sicheren Halt. Selbst für anspruchsvollste Aufgaben ist der Einhell Elektro-Schlagschrauber CC-IW 450 durch sein robustes Schlagwerksgehäuse gut gerüstet. Der Elektro-Schlagschrauber erlaubt dank des Wippschalters einen schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf. Mit einer Kabellänge von 2 Metern ist ein guter Aktionsradius gegeben. Zum Lieferumfang des Schlagschraubers gehören mit den vier Stecknüssen (Größen 17, 19, 21 und 22 mm) die gängigsten Größen bei den vielfältigen Aufgaben in Garage und Werkstatt. Elektro-Schlagschrauber für den schnellen Radwechsel Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf Softgrip für bequemes Arbeiten und einen sicheren Halt Robustes Schlagwerkgehäuse für anspruchvollste Aufgaben Inkl. 4 Stecknüsse (17, 19, 21 und 22 mm)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Rechts-/Linkslauf  Ja
Weicher Handgriff  Ja
Produktfarbe  Aluminium, Schwarz, Rot
  
Energie  
Nominale zugeführte Energie  450 W
AC Eingangsspannung  230 - 240
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,04 kg
Paketgewicht  3,06 kg
  
Leistung  
Leerlaufdrehzahl (Max.)  2600 U/min
Maximum Drehmoment  300 Nm
Geräuschpegel  100 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Rechts-/Linkslauf:
Ja
Weicher Handgriff:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium, Schwarz, Rot
Nominale zugeführte Energie:
450 W
AC Eingangsspannung:
230 - 240
Paketgewicht:
3,06 kg
Leerlaufdrehzahl (Max.):
2600 U/min
Maximum Drehmoment:
300 Nm
Geräuschpegel:
100 dB
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagschrauber 300nm, 2048304, einhell, cciw, schlagschrauber, 450w, 2600rpm, aluminium, schwarz, schlagbohrmaschinen, 2600
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,35*
€ 49,79*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 38,33*
€ 49,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 68,56*
€ 6,90*
ab € 57,84*
€ 73,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,42*
€ 80,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.