| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X296552 Herst.-Nr.: E-11047 EAN/GTIN: 0088381581707 |
| |
|
| | |
| Multibohrer Ø 8,0 mm mit einer vierseitig geschliffenen Hartmetallspitze. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 120 mm und eine Arbeitslänge von 60 mm. Geeignet für Fliesen, Backstein, Holz, Holz-/Kunststoff Kombinationen, Aluminium, Weichbeton, Kunststoff, Schiefer, Kalkstein, Metall. Mit Rundschaft für bspw. Akku-Bohrer mit Schnellspannbohrfutter. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Mengenangaben: | 1 Stück | Gesamtlänge: | 120 mm | Aufnahme: | Schnellspannbohrfutter | Material: | Hartmetall | Schaft-Ø: | 7 mm | Material-Eignung: | Fliesen + Holz + Aluminium + Kunststoff + Schiefer + Metall + Backstein + Weichbeton + Kal | Bohrloch-Ø: | 8 mm | Produkt-Art: | Mehrzweckbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,10* | € 3,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 3,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,22* | € 3,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,01* | € 3,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,26* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|