| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5542043 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381581707 |
| |
|
| | |
| Multibohrer zum Bohren unterschiedlicher Materialien in einem Arbeitsgang
Multibohrer Ø 8,0 mm mit einer vierseitig geschliffenen Hartmetallspitze. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 120 mm und eine Arbeitslänge von 60 mm. Geeignet für Fliesen, Backstein, Holz, Holz-/Kunststoff Kombinationen, Aluminium, Weichbeton, Kunststoff, Schiefer, Kalkstein, Metall. Mit Rundschaft für bspw. Akku-Bohrer mit Schnellspannbohrfutter.
Bohrt mehrere Materialien ohne den Bohrer zu wechseln. Ideal z. B. für Trockenbauprofile, Zargen, Regale und Fensterrahmen. Geeignet zum Bohren in Fliesen, Backstein, Holz, Holz-/Kunststoff Kombinationen, Aluminium, Weichbeton, Kunststoff, Schiefer, Kalkstein, Metall. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaftdurchmesser: | 7 mm | Arbeitslänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 120 mm | Durchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,11* | € 3,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,24* | € 3,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,29* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,54* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|