Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED-Baustrahler 20W Naturweiß TO-7914468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X269382
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7914468
EAN/GTIN:
     4064161238630
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Flexible Arbeitsleuchte, die Platz spart
Mit der Toolkraft Arbeitsleuchte kommt Licht an jeden Arbeitsplatz: Zusammenklappbar, mit Bügelgriff und Drehgelenk lässt sich die Lichtquelle im Handumdrehen in die optimale Position bringen und dank der schmalen und kompakten Bauform platzsparend auch in kleinen Schränken verstauen. Die Toolkraft Arbeitsleuchte verfügt über zwei Helligkeitsstufen (50% und 100%), ein 2-Meter-Netzkabel in Schweizer Ausführung und ist spritzwassergeschützt nach IP54.
Features:
Leuchte mit Drehgelenk
Mit Bügelgriff
2 Helligkeitsstufen (50% & 100%)
Mit Schweizer Netzstecker
Lieferumfang:
Arbeitsleuchte mit Netzkabel
Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
77 mm
Energieverbrauch:
20 kWh/1000h
Höhe:
224.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
Front: IP54 + IP44
Gewicht:
804 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar + Mit Tragegriff + Zusammenklappbar
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
56
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Naturweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, TOOLCRAFT, Arbeitsleuchten, Betriebsausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 32,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 32,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.