Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 165431 Steckerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X225682
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     165431
EAN/GTIN:
     7618403057229
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die SAFETY-BOX schützt Steckverbindungen vor Schnee, Regen und Verschmutzung und ist UV beständig. Die integrierte Zugentlastung verhindert zudem ein ungewolltes Trennen der Steckverbindung Die Box eignet sich optimal für den Einsatz im Aussenbereich wie im Garten, beim Camping, auf dem Boot oder für die Fest- und Weihnachtsbeleuchtung. Dank ihrer komfortablen Grösse können Steckdosenleisten, Adapter, Transformatoren, aber auch Zeitschaltuhren sicher verstaut werden. Daneben bietet sie auch einen wirksamen Berührungsschutz. Die Handhabung ist sehr einfach: Deckel der SAFETY-BOX öffnen, das zu schützende Gerät einlegen, Steckverbindung fixieren, Deckel schliessen und Strom einschalten.
Features:
Schützt Steckverbindungen vor Schnee, Regen und Verschmutzung
Integrierte Zugentlastung verhindert ungewolltes Trennen der Steckverbindung
UV-Beständig
Weitere Informationen:
Höhe:
137 mm
Länge:
386 mm
Breite:
227 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelsafe, Steckerbox, kabel organizer, Max Hauri AG, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 39,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,80*
€ 39,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.