Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SH0109 Erschütterungssensor SH0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X225542
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0109
EAN/GTIN:
     4052792066821
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationsaufnehmer
Gestalten Sie Ihr Smart Home! Neben dem Fenster- und Türsensor (SH0108) ist auch der Vibrationsalarm ideal für Fenster geeignet, um bei Erschütterungen, wie z. B. bei einem Scheibeneinschlag, gewarnt zu werden. Aber nicht nur das. Denn der SH0109 ist auch perfekt als Erschütterungssensor für z. B. Geldkassetten. Somit können Sie sich immer warnen lassen, wenn jemand den Gegenstand bewegt.
Features:
Schützen Sie Ihr Zuhause
Steuerung über ein bestehendes WiFi- Netzwerk mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App
Tuya kompatibel, unterstützt Amazon Alexa und Google Home
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
58 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP30
Gewicht:
39 g
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Frequenz:
2.4 GHz
Cloud-Anbindung:
Tuya
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Erschütterungssensor
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, Sigma-Casa
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
87
pro Stück
€ 9,90*
ab € 18,18*
€ 25,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,55*
€ 28,21*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 28,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,42*
€ 48,42*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,41*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SH0110
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.