Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 166952 Leitungsschutzschalter 1polig 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X225032
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     166952
EAN/GTIN:
     3838895654186
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Dieser Leitungsschutzschalter 1-polig, 32 A, 10 kA, verfügt über eine Auslösecharakteristik C. Der Stromkreis wird unterbrochen, sobald ein Kurzschluss vorliegt oder die Leitung durch eine zu hohe Stromlast gefährdet ist.
Features:
Leitungsschutzschalter 1-polig
Auslösecharakteristik: C, 32 A, 10 kA
Einbaubreite: 17.5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
90.1 mm
Länge:
74.5 mm
Breite:
17.5 mm
Auslöse-Charakteristik:
C/10 kA
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1polig
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, ETI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.