Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X221952 Herst.-Nr.: 2128 EAN/GTIN: 0051131529052 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Partikelfilter mit Aktivkohle 2128 hat die Schutzstufe P2R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Zusätzlich schützt er gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Ozon und Fluorwasserstoffgas (30 ppm). Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 143 | Filter: | P2 R | EN Norm: | EN 143 | DIN-Norm: | DIN 143 | Produkt-Art: | Partikelfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,40* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,34* | € 4,94* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,79* | € 4,96* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,88* | € 4,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 65,91* | € 83,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,2955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|