| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X211012 Herst.-Nr.: 259048RO EAN/GTIN: 4007140386168 |
| |
|
| | |
| Dank der revolutionären FLOWSTEP® Spitze gelingen das punktgenaue Zentrieren und schnelleres Anbohren auf unterschiedlichsten Materialien. Die speziell entwickelte einzigartige Schneidengeometrie führt durch ihre sanften Stufenübergänge zu einem wesentlich leichtgängigeren und ruhigeren Bohrvorgang, der die Bearbeitungszeit signifikant reduziert und das Bohrergebnis deutlich verbessert. Features: Deutlich längere Standzeit - bis zu 5x mehr Bohrungen möglich Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50% Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen Lieferumfang: 7x Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt HSS M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS Ø 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm + 1x ABS-Kunststoffkassette Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 14teilig | DIN-Norm: | DIN 352 + DIN 376 + DIN 338 | Gewinde-Maß: | M3 - M12 | Material: | HSS | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 52,76* | € 69,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 54,56* | € 69,26* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 63,96* | € 80,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,69* | € 86,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 73,91* | € 91,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|