| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X18133 Herst.-Nr.: 01240.50 EAN/GTIN: 4262484320142 |
| |
|
| | |
| Der Handsender SHT-12 C4 ermöglicht die Fernbedienung von bis zu 4 Funktionen eines Funkmoduls oder Empfängers der Funkserie SH-12.
Eine blaue LED zeigt den Sendebetrieb an. Sie stellt nicht nur versendete Funksignale dar, sondern gibt Aufschluss über die Qualität der Funkkommunikation und die Senderversorgungsspannung. Die rote LED zeigt, je nach Beschaltung am Funkempfänger entweder den Status der Empfängerversorgungsspannung oder den Eingang der Empfängerbestätigung an. Über einen integrierten Piepser wird eine Bestätigung des Empfängers auch akustisch signalisiert. Ist die Bestätigung deaktiviert, wird stattdessen jeder Wechsel des Tastenzustands gemeldet.
Die Handsender der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an. Die Sender sind ab Werk mit einer fortlaufenden Seriennummer programmiert. Das sorgt für mehr Sicherheit und macht jeden Sender zu einem eindeutig unterscheidbaren Unikat. Features: Made in Germany Reichweite im Freifeld bis zu 1000 m Extrem geringe Stromaufnahme im Standby Lieferumfang: Handsender + Batterie + Anleitung Hinweise: Passende Empfänger und Module - siehe optionales Zubehör. Die Freifeldreichweite wird nur unter optimalen Bedingungen erreicht. Achtung: Produkte der Funkserie SH-7 sind nicht kompatibel zu Produkten der Funkserie SH-12. Weitere Informationen: | | Höhe: | 19 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 37 mm | Typ: | SHT-12 C4 | Betriebsspannung: | 12 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 1000 m | Mengenangaben: | 4-Kanal | Produkt-Art: | Handsender | Kanäle: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SVS Nachrichtentechnik, SHT-12 C4, Funk-Fernbedienung, funkschaltmodul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,85* | € 90,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,01* | € 90,56* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,58* | € 177,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|